ABB - Commutateur de Groupe 1O/F 16A avec Positions I-0-Ii 250V Ac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7612270938735
Réf. Sonepar
00026093873
Réf. Fournisseur
703025
Réf. Commerciale
ABB
fonction de commutation
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
nombre de pôles
1
tension assignée (Ue)
250 V
tension assignée min.
250 V
pouvoir de coupure nominal
3 kA
résistance de court-circuit (Icw)
3 kA
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Non
couleur de la calotte
gris
largeur en nombre de modules
0.5
profondeur d'encastrement
68 mm
indice de protection (IP)
IP20
impression/marquage
sans
Commutateur de Groupe 1O/F 16A avec Positions I-0-Ii 250V Ac
Les Atouts de la gamme:
Inter. Modulaire E200-SD200