ABB - Disjoncteur S801C 1P 63A Courbe C Raccordement à vis - 25KA (1.5Module)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7612271213404

Réf. Sonepar

00026121340

Réf. Fournisseur

744144

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles (total)

1

nombre de pôles protégés

1

calibre/courant nominal assigné (In)

63 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Non

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)

15 kA

profondeur d'encastrement

82.5 mm

tension assignée (Ue)

230 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

8 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

15 kA

type de tension

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

25 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)

25 kA

fréquence

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Non

catégorie de surtension

4

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

1.5

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

-25...60 °C

section de raccordement cable souple

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide

0...0 mm²

antidéflagration

Non

Disjoncteur S801C 1P 63A Courbe C Raccordement à vis - 25KA (1.5Module)

Les Atouts de l'article:

Le S801C-C63 est un disjoncteur hautes performances unipolaire de caractéristique C, avec borne à cage et un courant nominal de 63 A. Il s'agit d'un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 25 kA à 240/415 V. Il peut être utilisé pour des tensions jusqu'à 254/440V et en DC également. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S801C-C63 est conforme aux normes IEC/EN 60898-1 et IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S801C-C63 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S801C-C63, votre application sera sécurisée.

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800C (25kA)