ABB - Bornier de Phase Marron Gale'O 5X25+1X35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...25 mm²
courant assigné In - 100 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - montage direct
tension assignée (Ue) - 400 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8712507988270
Réf. Sonepar
00026798827
Réf. Fournisseur
798827
Réf. Commerciale
ABB
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
1...25 mm²
courant assigné In
100 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
montage direct
tension assignée (Ue)
400 V
couleur
marron
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide
1.5...25 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...25 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-25...60 °C
sans halogène
Non
largeur
65 mm
hauteur
18 mm
profondeur
27 mm
transparent
Non
Bornier de Phase Marron Gale'O 5X25+1X35
Les Atouts de la gamme:
Coffrets de distribution - GaleO