ABB - Coffret Gale'O13 2 rangées 13 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 26
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8712507992222.
Réf. Sonepar
00026799222
Réf. Fournisseur
799222
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
autre
nombre de rangées
2
largeur en nombre de modules
26
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP41
hauteur
363 mm
largeur
250 mm
profondeur
111 mm
type de capot
optionnel
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur intérieure
89 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Non
finition CEM
Non
numéro RAL
9010
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
porte pour transmission du signal
Non
Coffret Gale'O13 2 rangées 13 modules
Les Atouts de la gamme:
Coffrets de distribution - GaleO