ABB - Coffret Gale'O13 3 rangées 13 modules

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 13

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8712507992239.

Réf. Sonepar

00026799223

Réf. Fournisseur

799223

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose

autre

nombre de rangées

3

largeur en nombre de modules

13

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP41

hauteur

508 mm

largeur

250 mm

profondeur

111 mm

type de capot

optionnel

finition du couvercle

avec échancrure

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur intérieure

89 mm

borne de mise à la terre

Oui

borne à conducteur neutre

Non

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Non

finition CEM

Non

numéro RAL

9010

avec serrure

Non

type de fermeture

autre

porte pour transmission du signal

Non

Coffret Gale'O13 3 rangées 13 modules

Les Atouts de la gamme:

Coffrets de distribution - GaleO