ABB - M2Ss2-10B Bouton Tournant 2 Positions A & C Manette courte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7320500284988
Réf. Sonepar
00026028498
Réf. Fournisseur
840772
Réf. Commerciale
ABB
nombre de positions de commutation
2
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement
noir
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
IP66
adapté à l'éclairage
Non
couleur de la calotte du voyant lumineux
jaune
diamètre de trou
22 mm
largeur de l'ouverture
48 mm
hauteur de l'ouverture
30 mm
fonction de commutation encliquetable
Oui
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
Degré de protection (NEMA)
4X
M2Ss2-10B Bouton Tournant 2 Positions A & C Manette courte
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.