ABB - Cl2-523L Voyant A LED 230V Ac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - bleu
tension de fonctionnement nominale Ue - 230...230 V
type de tension - AC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7320500556429
Réf. Sonepar
00026001096
Réf. Fournisseur
841778
Réf. Commerciale
ABB
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
bleu
tension de fonctionnement nominale Ue
230...230 V
type de tension
AC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la lentille
haut
diamètre de trou
22 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Non
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA)
autre
Cl2-523L Voyant A LED 230V Ac
Les Atouts de la gamme:
La gamme compacte est une solution haute qualité tout-en-un tandis que la gamme modulable vous permet de combiner des composants pour répondre à vos besoins précis.