ABB - Coffret de Proximité 25A 3 pôles IP65 poignée R/J
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
convient pour montage au sol - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6417019131191
Réf. Sonepar
00026003815
Réf. Fournisseur
913119
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
3
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu)
32 A
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
convient pour montage au sol
Non
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Non
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'inverseur
Non
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
750 V
tension de fonctionnement normale
750...750 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
20 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
9 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
9 kW
puissance de commutation à 400 V
9 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP65
Degré de protection (NEMA)
4
Coffret de Proximité 25A 3 pôles IP65 poignée R/J