ABB - Coffret de Proximité 32A 3 pôles IP65 poignée R/J

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • convient pour montage au sol - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6417019131207

Réf. Sonepar

00026003816

Réf. Fournisseur

913120

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles

3

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu)

40 A

couleur de l'élément d'actionnement

rouge

convient pour montage au sol

Non

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

finition interrupteur général

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation

Non

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

finition de l'inverseur

Non

nombre d'interrupteurs

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

750 V

tension de fonctionnement normale

750...750 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

23 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

40 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

11 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw

0.032 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

11 kW

puissance de commutation à 400 V

11 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

commande motorisée en option

Non

commande motorisée intégrée

Non

déclencheur voltmétrique en option

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à un montage en distributeur

Non

adapté à un montage intermédiaire

Non

verrouillable

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant

IP65

Coffret de Proximité 32A 3 pôles IP65 poignée R/J