ABB - Inter.Sec frontal 400A 4Pôles poignée sur Porte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
convient pour montage au sol - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6417019230788
Réf. Sonepar
00026004294
Réf. Fournisseur
923078
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
4
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
400 A
couleur de l'élément d'actionnement
noir
convient pour montage au sol
Oui
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante longue
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'inverseur
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
1000 V
tension de fonctionnement normale
1000...1000 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
400 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
400 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
220 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
15 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
230 kW
puissance de commutation à 400 V
230 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Oui
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
classe de protection (IP), face avant
autre
Degré de protection (NEMA)
1
Inter.Sec frontal 400A 4Pôles poignée sur Porte