ABB - Free@home Access Point 2.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - free@home
mode de pose - saillie
avec affichage - Non
système de bus KNX-radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011395261583
Réf. Sonepar
00026526158
Réf. Fournisseur
BJE261583
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
free@home
mode de pose
saillie
avec affichage
Non
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Oui
système de bus Powernet
Oui
tension assignée (Ue)
230 V
Free@home Access Point 2.0
Les Atouts de l'article:
Pour la mise en service et la commande à distance du système ABB-free @ home®. Prise en charge de jusqu'à 150 participants free @ home (indépendamment du fait qu'ils soient sans fil ou filaires). Avec antenne sans fil free @ home intégrée. Avec connexion bus free @ home intégrée. Montage simple grâce à l'adaptateur secteur externe (inclus dans la livraison). Alimentation optionnelle via la paire torsadée jaune / blanche de la ligne bus (24 V). Permet l'exécution de programmes astronomiques et horaires. La mise en service et le contrôle à distance sont exécutés via l'interface Web ou l'application. Aucun logiciel de mise en service supplémentaire n'est requis. Mise en service facile avec le mode ad-hoc WLAN. Connexion au réseau domestique via le mode client WLAN ou via un câble CAT. Convient comme appareil de table. Convient pour un montage mural. 2 x ports USB pour une extension future des fonctions. Processeur dual core WLAN 2,4 GHz et 5 GHz 1 GHz Mémoire de travail de 512 Mo Contenu de la livraison: plaque de montage, adaptateur secteur, vis et chevilles La connexion au bus est assurée via la borne de bus fournie.
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.