ABB - Disjoncteur S803S 3P 4A Courbe K Raccordement à vis - 50KA (4.5 Modules)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7612271500252
Réf. Sonepar
00026150025
Réf. Fournisseur
D150025
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles (total)
3
nombre de pôles protégés
3
calibre/courant nominal assigné (In)
4 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
K
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
profondeur d'encastrement
82.5 mm
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
690 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 kV
type de tension
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
50 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
6 kA
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Oui
catégorie de surtension
4
degré de pollution
3
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
4.5
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
section de raccordement cable souple
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide
0...0 mm²
antidéflagration
Non
Disjoncteur S803S 3P 4A Courbe K Raccordement à vis - 50KA (4.5 Modules)
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800S (50kA)