ABB - TABPREQ4R Tableau Prééquipé 4 Rangées 1xID63 AC 2xID40 AC 1xID 40 A 13 Disj.

ABB - TABPREQ4R Tableau Prééquipé 4 Rangées 1xID63 AC 2xID40 AC 1xID 40 A 13 Disj.

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • protection - autre

  • nombre total de groupes - 4

  • courant assigné de l'interrupteur général - 40 A

  • indice de protection (IP) - IP30

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011617746218.

Réf. Sonepar

00026774621

Réf. Fournisseur

D774621

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose

mur creux

protection

autre

nombre total de groupes

4

courant assigné de l'interrupteur général

40 A

indice de protection (IP)

IP30

matériau du boîtier/corps

plastique

nombre de phases

4

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire

4

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

4

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA

0

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD

0

interrupteur principal de protection

Non

nombre de pôles interrupteur général

0

protection RCD entrant

Oui

protection fractionnée de la charge

Oui

double protection RCD

Oui

nombre de voies sortantes

13

adapté aux données

Non

groupe de cuisinières

sans

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort

Non

avec prise

Non

avec transformateur de sonnerie

Non

protection contre les surtensions

Oui

avec mètre

Non

hauteur

633 mm

largeur

250 mm

largeur en nombre de modules

13

profondeur

111 mm

profondeur de montage

111...111 mm

possibilité de montage en saillie

Non

avec couvercle transparent

Non

verrouillable

Oui

TABPREQ4R Tableau Prééquipé 4 Rangées 1xID63 AC 2xID40 AC 1xID 40 A 13 Disj.

Les Atouts de la gamme:

Coffret TAMC Standard