ABB - TABPC3RAUTO Tableau électrique Précâblé 3 Rangées 2xID63A-13 Disj. 4.5kA Auto
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
protection - Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
indice de protection (IP) - IP41
matériau du boîtier/corps - plastique
nombre de phases - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011617746232.
Réf. Sonepar
00026774623
Réf. Fournisseur
D774623
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
mur creux
protection
Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
indice de protection (IP)
IP41
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de phases
2
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
2
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
0
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD
0
interrupteur principal de protection
Non
nombre de pôles interrupteur général
0
protection RCD entrant
Oui
protection fractionnée de la charge
Oui
double protection RCD
Oui
nombre de voies sortantes
13
adapté aux données
Non
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
Non
avec prise
Non
avec transformateur de sonnerie
Non
protection contre les surtensions
Oui
avec mètre
Non
hauteur
508 mm
largeur
250 mm
largeur en nombre de modules
39
profondeur
111 mm
possibilité de montage en saillie
Non
avec couvercle transparent
Non
verrouillable
Oui
TABPC3RAUTO Tableau électrique Précâblé 3 Rangées 2xID63A-13 Disj. 4.5kA Auto
Les Atouts de la gamme:
Coffret TAMC Standard