ABB - TABPC4RAUTO Tableau électr. Précâblé 3 Rangées 2xID63A-1xID40A-15 Disj.4.5kAAut
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
protection - autre
nombre total de groupes - 3
indice de protection (IP) - IP30
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011617746249.
Réf. Sonepar
00026774624
Réf. Fournisseur
D774624
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
mur creux
protection
autre
nombre total de groupes
3
indice de protection (IP)
IP30
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de phases
4
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
3
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
3
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
0
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD
0
interrupteur principal de protection
Non
nombre de pôles interrupteur général
0
protection RCD entrant
Oui
protection fractionnée de la charge
Oui
double protection RCD
Oui
nombre de voies sortantes
14
adapté aux données
Non
groupe de cuisinières
sans
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
Non
avec prise
Non
avec transformateur de sonnerie
Non
protection contre les surtensions
Oui
avec mètre
Non
hauteur
508 mm
largeur
250 mm
largeur en nombre de modules
13
profondeur
111 mm
profondeur de montage
111...111 mm
possibilité de montage en saillie
Non
avec couvercle transparent
Non
verrouillable
Oui
TABPC4RAUTO Tableau électr. Précâblé 3 Rangées 2xID63A-1xID40A-15 Disj.4.5kAAuto
Les Atouts de la gamme:
Coffret TAMC Standard