ABB - Contacteur AF 4kW AC3-3P+1NF-100...250VAC/DC

ABB - Contacteur AF 4kW AC3-3P+1NF-100...250VAC/DC

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 100...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 100...250 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3471523110137.

Réf. Sonepar

00026001683

Réf. Fournisseur

H311013

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

100...250 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

100...250 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

4 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

100...250 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

9 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA

1.4914 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

Contacteur AF 4kW AC3-3P+1NF-100...250VAC/DC

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.