ABB - Contacteur AF 5.5kW AC3-3P+1NO-100...250VAC/DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 100...250 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 28 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3471523110335.
Réf. Sonepar
00026001689
Réf. Fournisseur
H311033
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
100...250 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
28 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
5.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
100...250 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
12 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA
3.7285 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
Contacteur AF 5.5kW AC3-3P+1NO-100...250VAC/DC
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs AF12 sont utilisés pour contrôler les circuits de puissance jusqu'à 690 V AC et 220 V DC. Ils sont principalement utilisés pour contrôler des moteurs triphasés, des charges non inductives ou légèrement inductives. Les contacteurs AF ... comprennent une interface de bobine électronique acceptant une large tension de commande Uc min. ... Uc max. Seules quatre bobines couvrent les tensions de commande entre 24 ... 500 V 50/60 Hz ou 20 ... 500 V DC. Les contacteurs AF peuvent gérer de grandes variations de tension de commande. Une bobine peut être utilisée pour différentes tensions de commande utilisées dans le monde entier sans aucun changement de bobine. Les contacteurs AF ont une protection contre les surtensions intégrée et ne nécessitent pas de suppresseurs de surtensions supplémentaires. Les contacteurs tripolaires 1 pile série AF ... sont de type bloc. - Pôles principaux et blocs de contacts auxiliaires: 3 pôles principaux, 1 contact auxiliaire intégré, blocs de contacts auxiliaires complémentaires montés en façade et latéraux (contacts auxiliaires à liaison mécanique conformes à l'annexe L de la CEI 60947-5-1. Miroir NC contacts conformes à l'annexe F de la norme CEI 60947-4-1) - Circuit de commande: à courant alternatif ou continu - Accessoires: une large gamme d'accessoires est disponible.
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.