ABB - Contacteur AF 5.5kW AC3-3P+1NO-250...500VAC/DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 250...500 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 250...500 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 28 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3471523110342
Réf. Sonepar
00026001690
Réf. Fournisseur
H311034
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
250...500 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
250...500 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
28 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
5.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
250...500 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
12 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA
3.7285 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
Contacteur AF 5.5kW AC3-3P+1NO-250...500VAC/DC
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.