ABB - Contacteur AFZ 7.5kW AC3-3P+1NO-24/20...60VAC/DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 20...60 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 30 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3471523113817
Réf. Sonepar
00026001750
Réf. Fournisseur
H311381
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
20...60 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
30 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...60 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
18 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA
7.5 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
Contacteur AFZ 7.5kW AC3-3P+1NO-24/20...60VAC/DC
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs AF16Z sont utilisés pour contrôler les circuits de puissance jusqu'à 690 V AC et 220 V DC. Ils sont principalement utilisés pour contrôler des moteurs triphasés, des charges non inductives ou légèrement inductives. Les contacteurs AF..Z comprennent une interface de bobine électronique acceptant une large tension de commande Uc min. ... Uc max. Seules quatre bobines couvrent les tensions de commande entre 24 ... 250 V 50/60 Hz ou 12 ... 250 V DC. Les contacteurs AF..Z peuvent gérer de grandes variations de tension de commande. Une bobine peut être utilisée pour différentes tensions de commande utilisées dans le monde entier sans aucun changement de bobine. Les contacteurs AF..Z permettent un contrôle direct par sortie API ≥ 24 V CC 500 mA et permettent d'obtenir une consommation de bobine de maintien réduite. Les contacteurs AF..Z résistent aux chutes de tension courtes et aux chutes de tension (conformité SEMI F47-0706) entre 24 ... 250 V 50/60 Hz Les contacteurs AF..Z ont une protection contre les surtensions intégrée et ne nécessitent pas de suppresseurs de surtension supplémentaires. ... Les contacteurs tripolaires 1-stack de la série sont du type bloc. - Pôles principaux et blocs de contacts auxiliaires: 3 pôles principaux, 1 contact auxiliaire intégré, blocs de contacts auxiliaires additionnels frontaux et latéraux. (contacts auxiliaires à liaison mécanique conformes à l'annexe L de la CEI 60947-5-1. Contacts à miroir NC conformes à l'annexe F de la CEI 60947-4-1) - Circuit de commande: à courant alternatif ou continu - Accessoires: une large gamme d'accessoires est disponible.
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.