ABB - Disjoncteur moteur MS132 6.30 à 10.00A-Img 150.0A-100Ka
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 6.3...10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 150...150 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4013614400100.
Réf. Sonepar
00026002383
Réf. Fournisseur
H440010
Réf. Commerciale
ABB
réglage de courant du déclencheur de surcharge
6.3...10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
150...150 A
technique de déclenchement
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Oui
sensible à une défaillance de phase
Oui
tension de fonctionnement normale
250...690 V
courant permanent nominal (Iu)
10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
100 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
90 mm
largeur
45 mm
profondeur
86.75 mm
Disjoncteur moteur MS132 6.30 à 10.00A-Img 150.0A-100Ka
Les Atouts de l'article:
Le démarreur de moteur manuel MS132-10 (également appelé disjoncteur de protection de moteur ou protecteur de moteur manuel) est un appareil compact de 45 mm de largeur avec un courant de fonctionnement nominal de Ie = 10,0 A. Cet appareil est utilisé pour allumer et éteindre manuellement les moteurs et pour les protéger de manière fiable et sans avoir besoin d'un fusible contre les courts-circuits, les surcharges et les ruptures de phase. Le départ-moteur manuel offre un pouvoir nominal de coupure en court-circuit de service Ics = 100 kA à 400 VAC et une classe de déclenchement 10. Les autres caractéristiques sont la fonction de déconnexion intégrée, la compensation de température, le mécanisme sans déclenchement et une poignée rotative avec un interrupteur clair indication de position. Le démarreur manuel convient aux applications triphasées et monophasées. La poignée est verrouillable pour protéger contre les modifications non autorisées. Des contacts auxiliaires, des contacts de signalisation, des déclencheurs à minimum de tension, des déclencheurs shunt, des jeux de barres triphasés, des blocs d'alimentation sont disponibles en tant qu'accessoires.
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,