ABB - Contacteur modulaire ESBN 63A 2 No 230VAC/DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 63 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
type de tension de fonctionnement - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4013614519192.
Réf. Sonepar
00026451955
Réf. Fournisseur
HD451919
Réf. Commerciale
ABB
courant de fonctionnement nominal
63 A
tension d'actionnement assignée
230...230 V
type de tension de fonctionnement
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
220...400 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC/DC
charge max. de lampe à incandescence
0 W
charge max. de lampe fluorescente
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
0 VA
curseur pour commutation manuelle
Non
largeur en nombre de modules
3
profondeur d'encastrement
58 mm
produits auxiliaires associables
Oui
avec fonction jour/nuit
Non
sans ronflement/bourdonnement
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Contacteur modulaire ESBN 63A 2 No 230VAC/DC
Les Atouts de la gamme:
Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.