ABB - Zenit Kit Voyant Lumineux Led Rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
tension nominale (Un) - 110...220 V
source lumineuse fournie - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8427238063454
Réf. Sonepar
00026810251
Réf. Fournisseur
N2192RJ
Réf. Commerciale
ABB
application
bouton à contact maintenu
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
blanc
tension nominale (Un)
110...220 V
source lumineuse fournie
Oui
consommation électrique nominale
0.2 mA
Zenit Kit Voyant Lumineux Led Rouge
Les Atouts de l'article:
Convient pour les commutateurs DP 1 voie, 1 voie, 1 poste,Commutateurs intermédiaires à 2 voies, SP et 1 gang.Tension nominale: 230 Vac.Connexion frontale sans outil.Comprend des diffuseurs pour cache-culbuteurs à 1 et 2 modules.Courant nominal: <0,2 mA. Spécialement conçu pour CFLet lampes à LED.
Les Atouts de la gamme:
Zenit est toujours une bonne décision, il devient la pierre angulaire de vos projets. Vous pouvez toujours compter dessus! Système modulaire avec un large choix de fonctionnalités pour plus de confort. Design apprécié. Différents matériaux de cadre allant du plastique standard au verre, à l'acier ou même à l'ardoise. Tout ce que vous avez à faire est de choisir.