ABB - Zenit Led De Remplacement Pour Interrupteur A Carte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
tension nominale (Un) - 110...230 V
source lumineuse fournie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8427238099125
Réf. Sonepar
00026811258
Réf. Fournisseur
N2193NG
Réf. Commerciale
ABB
application
bouton à contact maintenu
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
blanc
tension nominale (Un)
110...230 V
source lumineuse fournie
Oui
consommation électrique nominale
0.7 mA
Zenit Led De Remplacement Pour Interrupteur A Carte
Les Atouts de l'article:
Convient aux commutateurs de carte N2214.1.Tension nominale: 230 Vac.Connexion frontale sans outil.Courant nominal: <0,7 mA.
Les Atouts de la gamme:
Zenit est toujours une bonne décision, il devient la pierre angulaire de vos projets. Vous pouvez toujours compter dessus! Système modulaire avec un large choix de fonctionnalités pour plus de confort. Design apprécié. Différents matériaux de cadre allant du plastique standard au verre, à l'acier ou même à l'ardoise. Tout ce que vous avez à faire est de choisir.