ABB - Barre Cuivre Plate 20X5mm perforée D=6,5mm L=1750mm (x1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 5 mm
largeur - 1750 mm
hauteur - 20 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646783882
Réf. Sonepar
00026678388
Réf. Fournisseur
PBFC2005
Réf. Commerciale
ABB
modèle
plat
longueur
5 mm
largeur
1750 mm
hauteur
20 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barre Cuivre Plate 20X5mm perforée D=6,5mm L=1750mm (x1)
Les Atouts de la gamme:
System pro E power, le tableau basse-tension en kit avec un courant assigné allant jusqu'à 5000A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65