ABB - Armoire = 4000A Montants Largeur L=600mm (x4)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - zinc
largeur - 47.5 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 47.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646781048.
Réf. Sonepar
00026678104
Réf. Fournisseur
PCFM0600
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
zinc
largeur
47.5 mm
hauteur
600 mm
profondeur
47.5 mm
Armoire = 4000A Montants Largeur L=600mm (x4)
Les Atouts de la gamme:
System pro E power, le tableau basse-tension en kit avec un courant assigné allant jusqu'à 5000A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65