ABB - Kit Horiz. T5 3P Fixe poignée Dir. H=200mm L=600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 190 mm
hauteur - 580 mm
profondeur - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646789754
Réf. Sonepar
00026678975
Réf. Fournisseur
PHCT5306
Réf. Commerciale
ABB
modèle
autre
matériau
métal
largeur
190 mm
hauteur
580 mm
profondeur
50 mm
couleur
autre
Kit Horiz. T5 3P Fixe poignée Dir. H=200mm L=600mm
Les Atouts de la gamme:
System pro E power, le tableau basse-tension en kit avec un courant assigné allant jusqu'à 5000A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65