ABB - Habillage de fond Ventille IP30 H=2000mm L=600mm (x1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 20
largeur - 701 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646784667
Réf. Sonepar
00026678466
Réf. Fournisseur
PPEA2060
Réf. Commerciale
ABB
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
matériau
acier
nombre d'unités en hauteur (HE)
20
largeur
701 mm
hauteur
15.5 mm
couleur
gris
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non
Habillage de fond Ventille IP30 H=2000mm L=600mm (x1)
Les Atouts de la gamme:
System pro E power, le tableau basse-tension en kit avec un courant assigné allant jusqu'à 5000A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65