ABB - Habillage de fond IP30/40 H=1800mm L=800mm (x1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 18
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646784773
Réf. Sonepar
00026678477
Réf. Fournisseur
PPEB1880
Réf. Commerciale
ABB
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
18
largeur
791 mm
hauteur
1804 mm
couleur
gris
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non
Habillage de fond IP30/40 H=1800mm L=800mm (x1)
Les Atouts de la gamme:
System pro E power, le tableau basse-tension en kit avec un courant assigné allant jusqu'à 5000A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65