ABB - Profiles Horizontaux IP31 L=300mm (x2)

ABB - Profiles Horizontaux IP31 L=300mm (x2)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 16.5 mm

  • forme de profilé - autre

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015646791498

Réf. Sonepar

00026679149

Réf. Fournisseur

PPFH0300

Réf. Commerciale

ABB

longueur

16.5 mm

forme de profilé

autre

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

autre

largeur

310.7 mm

hauteur

75.3 mm

poids

1.37 kg

épaisseur de matériau

1.5 mm

modèle

profil simple

type de perforation

âme perforée

avec denture

Non

débrochable

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Oui

couleur

autre

Profiles Horizontaux IP31 L=300mm (x2)

Les Atouts de la gamme:

System pro E power, le tableau basse-tension en kit avec un courant assigné allant jusqu'à 5000A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65