• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - PPFI2966 - PLASTRON MESURE 2 96X96 L=600

  • Plastron Mesure 2 96X96 L=600mm (x1)
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : PPFI2966
    • Référence Sonepar : 00026678741
    • EAN : 8015646787415
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Plastron Mesure 2 96X96 L=600mm (x1)

•Les Atouts de la gamme:

System pro E power, le tableau basse-tension en kit avec un courant assigné allant jusqu'à 5000A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver