ABB - Platine pleine H=300mm L=600mm (x1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 590 mm
largeur - 290 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646785107
Réf. Sonepar
00026678510
Réf. Fournisseur
PPMB3060
Réf. Commerciale
ABB
matériau
acier
hauteur
590 mm
largeur
290 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
Platine pleine H=300mm L=600mm (x1)
Les Atouts de la gamme:
System pro E power, le tableau basse-tension en kit avec un courant assigné allant jusqu'à 5000A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65