ABB - BI-F-2.0.1 Module encastre F@H 2 entrees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - free@home
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 2
tension d'entrée - 20...20 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016779941679
Réf. Sonepar
00026994167
Réf. Fournisseur
STO994167
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
free@home
mode de pose
encastré
nombre d'entrées
2
tension d'entrée
20...20 V
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Oui
système de bus Powernet
Oui
radio bidirectionnelle
Oui
largeur en nombre de modules
2
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande LED
Non
avec affichage LED
Oui
type de tension d'entrée
pulsé
tension de détection externe requise
Oui
indice de protection (IP)
IP20
BI-F-2.0.1 Module encastre F@H 2 entrees
Les Atouts de l'article:
2 canaux peuvent être connectés avec des boutons-poussoirs conventionnels ou des contacts auxiliaires. Les informations de balayage des contacts peuvent être utilisées pour contrôler les actionneurs free @ home ou pour indiquer des informations d'état. La tension de balayage de contact est rendue disponible par le dispositif d'entrée binaire. Les appareils sont alimentés par le bus free @ home, aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire. La conception compacte permet l'installation d'un boîtier d'installation ou d'un boîtier d'appareil conventionnel de 60 mm.
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.