ABB - PS-M-64.1.1 Alimentation F@H 640mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - free@home
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 1
courant de sortie max. - 640 mA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016779941839
Réf. Sonepar
00026994183
Réf. Fournisseur
STO994183
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
free@home
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter
1
courant de sortie max.
640 mA
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Oui
système de bus Powernet
Oui
largeur en nombre de modules
4
avec affichage LED
Oui
tension du bus stockable
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées
1
tension secondaire
30 V
PS-M-64.1.1 Alimentation F@H 640mA
Les Atouts de l'article:
L'alimentation Free @ home génère et surveille la tension du système (SELV). La ligne de bus est découplée de l'alimentation électrique par une self intégrée. La sortie de tension est protégée contre les courts-circuits et les surcharges. Le voyant à deux couleurs indique l'état de sortie de l'appareil. L'alimentation dispose d'une large plage d'entrée de 85 à 265 V CA, 50/60 Hz.
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.