TONNA - Raccord 'f' à visser - fem / fem - pour prolonger le câble coaxial type 17/19/21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
modèle - prise/prise
type de connecteur - F
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3431043846602
Réf. Sonepar
00110384660
Réf. Fournisseur
384660
Réf. Commerciale
TONNA
type de construction
droit
modèle
prise/prise
type de connecteur
F
Raccord 'f' à visser -femelle/femelle- ce raccord f se monte par sertissage par des connecteurs f mâle à visser tel que les tonna références 3584635/3584632/384691/3584607/384615/384608- pour câble type 17/19/21 vatc_patc ø 6,8 mm extérieur