TONNA - Amplificateur distributeur 2 entrees-6 sorties - FM-BIII+UHF - Gain 22 dB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - connecteur F
nombre de sorties - 6
nombre d'entrées - 2
modèle - amplificateur de distribution
possibilité d'alimentation à distance - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3431044111266
Réf. Sonepar
00110411126
Réf. Fournisseur
411126
Réf. Commerciale
TONNA
type de connexion
connecteur F
nombre de sorties
6
nombre d'entrées
2
modèle
amplificateur de distribution
possibilité d'alimentation à distance
Oui
redresseur
Oui
actionneur de niveau
Oui
gain voie de retour
15 dB
gain UHF
17 dB
Amplificateur distributeur 2 entrées-6 sorties - FM-BIII+UHF - Gain 22 dB