TONNA - Parabole acier électrozingué - ø60cm + 1 lnb facteur bruit 0,2db (d: 54 x 62 cm)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - plat
diamètre/longueur - 60 cm
couleur - gris
matériau du miroir - acier
avec support de mât - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3431047087162
Réf. Sonepar
00110708716
Réf. Fournisseur
708716
Réf. Commerciale
TONNA
type de construction
plat
diamètre/longueur
60 cm
couleur
gris
matériau du miroir
acier
avec support de mât
Oui
avec support de système
Oui
bras de support complet pré-installé
Oui
matériau de la fixation
plastique
Antenne satellite - acier électrozingué epoxy - ø 60 cm + 1 lnb facteur bruit 0,2db (d : 54 x 62 cm) - blanc - pièce arrière : plastique renforcé fibre de verre - montage sur tube de diamètre de 40 à 60 mm - dim. du carton : 65 x 13 x 68 cm