fin de vie
Acdc - acdc - MONDO WR1i HR 100-830 BK 65 HF

Acdc - acdc - MONDO WR1i HR 100-830 BK 65 HF

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 1.8 W

  • flux lumineux utile - 79 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 90000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9300736853507

Réf. Sonepar

07834685350

Réf. Fournisseur

21035285

Réf. Commerciale

Acdc

puissance du système

1.8 W

flux lumineux utile

79 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

90000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

noir

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

asymétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

220 mm

hauteur/profondeur

70 mm

longueur

84 mm

largeur d'encastrement

215 mm

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

Mondo WR is wall mounted,horizontal rectangle architectural luminaire delivering Total luminous flux:79 lm+Colour rendering Ra sup à 80,colour temperature 3000 K LEDs and is rated to IP65. Luminaire utilizes 1.8w of power and efficacy o