Acksys - RuggedAir100 : Point d'acces, client, repeteur WiFi 802.11n durci
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 300 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz ou 5 GHz
protocole radio - IEEE 802.11 n
cryptage - WPA2
raccordement pour antenne externe - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701454300155
Réf. Sonepar
01416000107
Réf. Fournisseur
RUGGEDAIR/1A
Réf. Commerciale
Acksys
taux de transmission max.
300 Mbit/s
bande de fréquences
2,4 GHz ou 5 GHz
protocole radio
IEEE 802.11 n
cryptage
WPA2
raccordement pour antenne externe
Oui
géré
Oui
Ethernet
Oui
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s
2
pare-feu
Oui
sécurité VPN
Oui
fonction bridge
Oui
fonction de répétition
Oui
power over Ethernet
Oui
couleur
autre
largeur
175 mm
hauteur
80 mm
profondeur
75 mm
indice de protection (IP)
IP66
montage mural
Oui
Point d'accès/Client/Répéteur/point Mesh WiFi 11n durci, 2 LAN (10/100), C-KEY + I/O, Double entrée 9-48VDC + POE, plaque de fixation WL-PLT-1 (livré sans câble et sans antenne)
Les Atouts de l'article:
RuggedAir100 est conçu pour les applications industrielles en environnement difficile au sol ou en embarqué (IP66, résistance aux chocs et vibrations, gamme de température étendue, connecteurs M12..), 2 ports Ethernet, MIMO, garantie 5 ans