Acksys - Antenne omnidirectionnelle 3-4 dBi RP-SMA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 3 dBi
omnidirectionnel - Oui
raccordement - R-SMA
mode de pose - montage direct
intérieur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701454300582
Réf. Sonepar
01416000113
Réf. Fournisseur
WL-ANT-2458/3-ORPS
Réf. Commerciale
Acksys
gain d'une antenne
3 dBi
omnidirectionnel
Oui
raccordement
R-SMA
mode de pose
montage direct
intérieur
Oui
extérieur
Non
polarisation
vertical
avec câble de raccordement
Non
Antenne omnidirectionnelle omni articulée, 2.4GHz (3 dBi) / 5GHz (4 dBi), RPSMA pou AirLink, AirBox
Les Atouts de l'article:
Antenne WiFi 'bâton' articulée omnidirectionnelle de base pour Airlink