Acome - Câble 6 FO OS2 G652D UNC Aérien PEHD Diélectrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres - 6
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 6
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3700223664368
Réf. Sonepar
00056366436
Réf. Fournisseur
B0018A
Réf. Commerciale
Acome
type de fibre
monomode 9/125
type de conducteur
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres
6
matériau de la gaine
autre
nombre de fibre par conducteur
6
catégorie
OS2
avec protection contre les rongeurs
Non
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Non
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Oui
câble sans métal
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
non
maintien de fonction
E30 - E60
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
résistant aux UV
Oui
diamètre externe approx.
6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
60 mm
Convient pour une installation dans le sol
Non
insufflable
Oui
géométrie du câble
autre
poids
30.22 kg/km
La gamme de câbles ACOME Unitube est définie pour répondre aux besoins de distribution aérienne jusqu'à 50 mètres et en conduite pour le câblage des infrastructures de sécurité et vidéoprotection. De structure souple et de faible poids, ces