Acome - Câble 24 FO OS2 G652D modulo 12 UNC Conduite PEHD Diélectrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 24
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 12
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3700223664320
Réf. Sonepar
00056366432
Réf. Fournisseur
B0020A
Réf. Commerciale
Acome
type de fibre
monomode 9/125
type de conducteur
tube creux
nombre de fibres
24
matériau de la gaine
autre
nombre de fibre par conducteur
12
catégorie
OS2
avec protection contre les rongeurs
Oui
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Non
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Oui
câble sans métal
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
non
maintien de fonction
E30 - E60
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
résistant aux UV
Oui
diamètre externe approx.
10.9 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
100 mm
Convient pour une installation dans le sol
Non
insufflable
Non
géométrie du câble
autre
poids
84.14 kg/km
La gamme de câble de conduit / extérieur permet d?assurer la réalisation du réseau du type campus couvrant l?ensemble des besoins de communication : vidéo protection, affichage dynamique, contrôle d'accès, sécurité périmétrique et réseaux W