Acome - câble 6 fibres OS2 libre int/ext ZH armé fibre de verre standard Dca

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 6

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de fibre par conducteur - 6

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700223690855

Réf. Sonepar

00056369085

Réf. Fournisseur

B1029A

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre

multimode 50/125

type de conducteur

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres

6

matériau de la gaine

autre

nombre de fibre par conducteur

6

catégorie

OS2

avec protection contre les rongeurs

Oui

couleur de gaine

bleu

serre cable

Oui

armature

Non

spécification du matériau gaine externe

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble sans métal

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a2

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

non

maintien de fonction

E30 - E60

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant aux produits chimiques

Non

résistant aux UV

Oui

diamètre externe approx.

6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

60 mm

Convient pour une installation dans le sol

Non

insufflable

Non

géométrie du câble

autre

poids

40.43 kg/km

Gamme ACOLAN - Câble OPTIQUE Structure - Central Loose Tube Standard - 6 Fibres optiques - OS2 G652D - armé fibre de verre - Conditionné en touret de 2100m - Gaine LSOH-FR - couleur Bleue Tenue au feu : niveau RPC Dca Int/ Ext

Les Atouts de l'article:

Câbles de données à très haut débit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons campus, rocades et horizontales.