Acome - câble 6 fibres OM3 libre extérieur armé fibre de verre renforcé PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 6
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 6
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3700223690718
Réf. Sonepar
00056369071
Réf. Fournisseur
B1113A
Réf. Commerciale
Acome
type de fibre
multimode 50/125
type de conducteur
tube creux
nombre de fibres
6
matériau de la gaine
autre
nombre de fibre par conducteur
6
catégorie
OM3
avec protection contre les rongeurs
Oui
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Non
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Oui
câble sans métal
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Fca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
non
maintien de fonction
E30 - E60
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
résistant aux UV
Oui
diamètre externe approx.
8 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
80 mm
Convient pour une installation dans le sol
Non
insufflable
Non
géométrie du câble
autre
poids
54.74 kg/km
Gamme ACOLAN - Câble OPTIQUE Structure - Central Loose Tube Renforcé - 6 Fibres optiques - 50/125 OM3 - armé fibre de verre - Conditionné en touret de 2100m - Gaine Polyéthylène - couleur Noir Tenue au feu, niveau RPC Fca Extérieur
Les Atouts de l'article:
Câbles de données à très haut débit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons campus, rocades et horizontales.