Acome - Boitier HEMERA CITY D1 actif :

Acome - Boitier HEMERA CITY D1 actif :

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de conducteurs - 1

  • câblage - autre

  • catégorie - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700223684908

Réf. Sonepar

00056000649

Réf. Fournisseur

IB1637

Réf. Commerciale

Acome

section nominale du conducteur

0 mm²

matériau de la gaine

autre

nombre de conducteurs

1

câblage

autre

catégorie

autre

couleur de gaine

gris

matériau conducteur

autre

surface du conducteur

autre

diamètre du conducteur

0 mm

nombre d'éléments de câblage

1

élément de câblage

autre

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

autre

blindage sur élément de câblage

autre

blindage sur câblage

autre

type d'installation souterraine autorisé

autre

gaine de protection

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

armature/ferraillage

autre

matériau de renfort

autre

géométrie du câble

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

diamètre externe approx.

0 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

0 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

0 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

0 mm

poids

2.15 kg/km

Ce type de boîtier est particulièrement recommandé pour le raccordement de terminaux comme des caméras de vidéo protection, des points d’accès wifi, des terminaux de contrôle d’accès, d’affichage dynamique, …Le boîtier de raccordement extér