Acome - kit deport optique discret SCA-SCA LG30M

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - autre

  • type de conducteur - autre

  • matériau de la gaine - autre

  • catégorie - autre

  • couleur de gaine - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700223641895

Réf. Sonepar

00056364189

Réf. Fournisseur

IC6013

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre

autre

type de conducteur

autre

matériau de la gaine

autre

catégorie

autre

couleur de gaine

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

0 mm

géométrie du câble

autre

poids

10.43 kg/km

kit deport optique discret SCA-SCA LG30M