Acome - PTT 89 28P 8/10 noir L124 réseau souterrain conduite

Acome - PTT 89 28P 8/10 noir L124 réseau souterrain conduite

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 56

  • câblage - faisceau

  • catégorie - autre

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3700223621033

Réf. Sonepar

00056362103

Réf. Fournisseur

L0035E

Réf. Commerciale

Acome

section nominale du conducteur

0 mm²

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

56

câblage

faisceau

catégorie

autre

couleur de gaine

noir

matériau conducteur

autre

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

1.3 mm

nombre d'éléments de câblage

56

élément de câblage

quadruple

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Oui

type d'installation souterraine autorisé

autre

gaine de protection

Al/PE

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

matériau de renfort

autre

géométrie du câble

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

E30 - E60

diamètre externe approx.

16.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

110 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

110 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

55 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-10...40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-45...75 °C

valeur NVP

66 %

résistant aux UV

Oui

poids

370.68 kg/km

PTT 89 28P 8/10 noir L124 réseau souterrain conduite