Acome - PTT 92 2P 6/10 noir L157 abonné souterrain étanche touret 500m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
câblage - autre
catégorie - autre
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3700223641369
Réf. Sonepar
00056360157
Réf. Fournisseur
L0102E-T500
Réf. Commerciale
Acome
section nominale du conducteur
0 mm²
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
4
câblage
autre
catégorie
autre
couleur de gaine
noir
matériau conducteur
autre
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
0.9 mm
nombre d'éléments de câblage
4
élément de câblage
quadruple
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Oui
type d'installation souterraine autorisé
autre
gaine de protection
autre
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
E30 - E60
diamètre externe approx.
5.9 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
70 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
70 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
35 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-10...40 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-45...75 °C
valeur NVP
66 %
résistant aux UV
Oui
poids
32.61 kg/km
PTT 92 2P 6/10 noir L157 abonné souterrain étanche touret 500m