Acome - Câble adduction intérieur extérieur LSOH-FR 24Fo M12 conduite diélectrique G652D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 24
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 12
Minimum d'achat
4000 unité(s)
EAN
3700223639380
Réf. Sonepar
00056000325
Réf. Fournisseur
N7938A
Réf. Commerciale
Acome
type de fibre
monomode 9/125
type de conducteur
tube creux
nombre de fibres
24
matériau de la gaine
autre
nombre de fibre par conducteur
12
catégorie
OS2
avec protection contre les rongeurs
Non
couleur de gaine
autre
serre cable
Oui
armature
Non
spécification du matériau gaine externe
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Oui
câble sans métal
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
maintien de fonction
E30 - E60
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
résistant aux UV
Oui
diamètre externe approx.
8.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
60 mm
Convient pour une installation dans le sol
Non
insufflable
Non
géométrie du câble
autre
poids
68.61 kg/km
La gamme de câble de conduit intérieur / extérieur permet d?assurer la réalisation du réseau du type campus couvrant l?ensemble desbesoins de communication : vidéo protection, affichage dynamique, contrôle d'accès, sécurité périmétrique et