Acome - câble F/FTP cat6A LSOH-FR 4P touret 1000m ivoire Dca

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700223666904

Réf. Sonepar

00056363304

Réf. Fournisseur

R7295A-T1000

Réf. Commerciale

Acome

section nominale du conducteur

0 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

8

câblage

autre

catégorie

6A (IEC)

couleur de gaine

autre

matériau conducteur

autre

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

1.4 mm

nombre d'éléments de câblage

8

élément de câblage

pairs

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

type d'installation souterraine autorisé

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

matériau de renfort

autre

géométrie du câble

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a2

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

E30 - E60

diamètre externe approx.

7.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

60 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

60 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

30 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

valeur NVP

78 %

résistant aux UV

Non

poids

48.52 kg/km

Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 6A / EA - Structure F/FTP - 4paires - Jauge AWG23 - Qualifié à une fréquence de 550 Mhz - Conditionné en touret de 500m - Gaine LSOH-FR - couleur Ivoire Tenue au feu : niveau RPC Dca

Les Atouts de l'article:

Ces câbles de données catégorie 6A F-FTP permettent l’utilisation des protocoles supportés par la classe EA pour les applications jusqu'à 10 Gigabit.