Acome - câble F/FTP cat7 LSOH-FR 2x4P touret 500m vert Dca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 16
câblage - autre
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3700223675937
Réf. Sonepar
00056000508
Réf. Fournisseur
R7486A-T500
Réf. Commerciale
Acome
section nominale du conducteur
0 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
16
câblage
autre
catégorie
7
couleur de gaine
vert
matériau conducteur
autre
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
1.5 mm
nombre d'éléments de câblage
16
élément de câblage
pairs
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
type d'installation souterraine autorisé
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a2
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
E30 - E60
diamètre externe approx.
0 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
60 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
60 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
30 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
valeur NVP
78 %
résistant aux UV
Non
poids
102.08 kg/km
Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 7 - Structure F/FTP - 2 x 4paires - Jauge AWG23 - Qualifié à une fréquence de 1000 Mhz - Conditionné en touret de 500m - Gaine LSOH-FR - couleur Vert Tenue au feu : niveau RPC Cca
Les Atouts de l'article:
Ces câbles de données catégorie 7 F-FTP permettent l’utilisation des protocoles supportés par la classe F pour les applications jusqu'à 10 Gigabit.